Motion
RFN 7110-020
Conjunto de bloqueo sin llave - 20 mm D.I., 28 mm D.E.
Artículo MI #02441711
No. Fabricante RFN 7110-020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Conjunto de bloqueo sin llave - 20 mm D.I., 28 mm D.E.
Artículo MI #02441711
No. Fabricante RFN 7110-020
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • Longitud total
    44 mm

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Par de torsión máximo transmitido
    155 Nm

Descripción general

Descripción del fabricante
CONJUNTO DE BLOQUEO RFN 7110-020
  • Conjunto de bloqueo autocentrante de dimensiones especialmente pequeñas sin desplazamiento axial
  • Los tornillos de bloqueo se encuentran fuera del área de sujeción real y las presiones son relativamente bajas
  • El buje se puede diseñar económicamente pequeño

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"