Motion
BOLSA SYNLUBE 150 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNLUBE 150 5GAL PAIL

Lubricante SYN LUBE Series - No, 5 gal, cubo, color blanco
Artículo MI #02441731
No. Fabricante SYNLUBE 150 5GAL PAIL
Precio589.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYNLUBE 150 5GAL PAIL

Lubricante SYN LUBE Series - No, 5 gal, cubo, color blanco
Artículo MI #02441731
No. Fabricante SYNLUBE 150 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio589.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    150
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    4
  • Aplicación
    lubricantes para engranajes y cojinetes para uso en condiciones severas como temperaturas extremadamente altas o bajas. Estos fluidos también son lubricantes excelentes para bombas de engranajes y sopladores de desplazamiento positivo.
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Fluido sintético a base de PAO
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Excelente lubricidad •Características superiores de transferencia de calor •Excelente demulsibilidad del agua
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    266°C/510 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215597406
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215597406
  • Viscosidad
    151
  • Índice de viscosidad
    156

Descripción general

Descripción del fabricante
L0974-060 ACEITE DE ENGRANAJE SYNLUBE150 5GAL LATA
  • Excelente lubricidad
  • Características superiores de transferencia de calor
  • Excepcional demulsibilidad del agua