Motion
TAMBOR SYN LUBE 220

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 220 DRUM

Lubricante SYN LUBE Series - No, 55 gal, tambor, color blanco
Artículo MI #02441737
No. Fabricante SYN LUBE 220 DRUM
Precio6,911.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 220 DRUM

Lubricante SYN LUBE Series - No, 55 gal, tambor, color blanco
Artículo MI #02441737
No. Fabricante SYN LUBE 220 DRUM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,911.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    55 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    220
  • Altura total
    34.75 pulg.
  • Ancho general
    23.5 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    433.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    5
  • Aplicación
    lubricantes para engranajes y cojinetes para uso en condiciones severas como temperaturas extremadamente altas o bajas. Estos fluidos también son lubricantes excelentes para bombas de engranajes y sopladores de desplazamiento positivo.
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Fluido sintético a base de PAO
  • Tipo de contenedor
    Tambor
  • Características y beneficios
    •Excelente lubricidad •Características superiores de transferencia de calor •Excelente demulsibilidad del agua
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    266°C/510 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215497515
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215497515
  • Viscosidad
    216
  • Índice de viscosidad
    155

Descripción general

Descripción del fabricante
L0975-062 ACEITE DE ENGRANAJE SYNLUBE220 TAMBOR
  • Excelente lubricidad
  • Características superiores de transferencia de calor
  • Excepcional demulsibilidad del agua