Motion
LUBRICANTE SYN 320 5GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 320 5GAL PAIL

Lubricante de la serie SYN LUBE - No, 5 gal, cubo, color amarillo
Artículo MI #02441739
No. Fabricante SYN LUBE 320 5GAL PAIL
Precio630.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 320 5GAL PAIL

Lubricante de la serie SYN LUBE - No, 5 gal, cubo, color amarillo
Artículo MI #02441739
No. Fabricante SYN LUBE 320 5GAL PAIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$630.17/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    5 galones (EE. UU.)
  • Grado ISO
    320
  • Altura total
    15 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Vida útil
    6 años
  • Peso
    40.00 lb

Detalles

  • Número AGMA
    6
  • Aplicación
    lubricantes para engranajes y cojinetes para uso en condiciones severas como temperaturas extremadamente altas o bajas. Estos fluidos también son lubricantes excelentes para bombas de engranajes y sopladores de desplazamiento positivo.
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Amarillo
  • Composición
    Fluido sintético a base de PAO
  • Tipo de contenedor
    Cubeta
  • Características y beneficios
    •Excelente lubricidad •Características superiores de transferencia de calor •Excelente demulsibilidad del agua
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    263°C/505 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215597604
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    089215597604
  • Viscosidad
    311
  • Índice de viscosidad
    155

Descripción general

Descripción del fabricante
L0976-060 ACEITE DE ENGRANAJE SYNLUBE320 5GAL LATA
  • Excelente lubricidad
  • Características superiores de transferencia de calor
  • Excepcional demulsibilidad del agua