Motion
JARRA SYN LUBE 460 1GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 460 1GAL JUG

Aceite para engranajes SYN LUBE Series - 1 gal, jarra, 460 ISO, 140 SAE, composición de aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO), n.o
Artículo MI #02441742
No. Fabricante SYN LUBE 460 1GAL JUG
Precio164.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
SYN LUBE 460 1GAL JUG

Aceite para engranajes SYN LUBE Series - 1 gal, jarra, 460 ISO, 140 SAE, composición de aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO), n.o
Artículo MI #02441742
No. Fabricante SYN LUBE 460 1GAL JUG

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio164.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Grado ISO
    460
  • Altura total
    10.25 pulg.
  • Longitud total
    14.25 pulg.
  • Ancho general
    9.75 pulg.
  • Grado de AAG
    140
  • Vida útil
    10 años
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Número AGMA
    7
  • Aplicación
    lubricantes para engranajes y cojinetes para uso en condiciones severas como temperaturas extremadamente altas o bajas. Estos fluidos también son lubricantes excelentes para bombas de engranajes y sopladores de desplazamiento positivo.
  • Tipo de base
    Polialfaolefina sintética (PAO)
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Blanco agua, paja ligera
  • Composición
    Aceite sintético a base de polialfaolefina (PAO)
  • Tipo de contenedor
    Jarra
  • Punto de inflamación
    263°C/505 °F
  • Grado alimentario
    No
  • Número de Upc del fabricante
    089215697717
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Tipo de aceite
    Aceite para engranajes
  • Tipo de producto
    Aceite para engranajes
  • UPC_NO
    089215697717
  • Viscosidad
    446
  • Índice de viscosidad
    156

Descripción general

Descripción del fabricante
L0977-057 ACEITE DE ENGRANAJE SYNLUBE460 1GAL JUG
  • Excelente lubricidad
  • Características superiores de transferencia de calor
  • Excepcional demulsibilidad del agua
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"