Motion
9379927
Calibre hidráulico - 15 psi, 1-1/2 in de diámetro de la cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #02441938
No. Fabricante 9379927
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calibre hidráulico - 15 psi, 1-1/2 in de diámetro de la cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #02441938
No. Fabricante 9379927
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Profundidad general
    46.5 mm

Detalles

  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Plástico
  • Sexo de conexión
    Hombre
  • Color de marcación
    Blanco con letras negras y rojas, blanco con letras negras
  • Material de marcado
    Plástico
  • Rango de presión manométrica
    15 psi
  • Tipo de indicador
    Hidráulico, neumático
  • Material de la lente
    Acrílico
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)
  • Color del puntero
    Negro
  • Material del puntero
    ABS
  • Conexión de rosca
    1/8 NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
111.12 1.5 15PSI/KPA 1/8 B ESTUCHE STL
  • Tamaño nominal de la caja: 2-1/2” (68 mm)
  • Piezas húmedas: aleación de cobre
  • Tipo/material de ventana: policarbonato
  • Ventana extraíble: No
  • Material del dial: ABS blanco
  • Tipo/material del anillo biselado: engarce en acero inoxidable
  • Indicador de líquido rellenable: Sí
  • Material de la junta tórica de caja a conector: EPDM, relleno de glicerina de fábrica; Viton, relleno de silicona seca o de fábrica
  • Material/tipo de puntero: aluminio negro
  • Puntero ajustable: No
  • Precisión: +2-1/2% del span ASME B40.100 Grado A
  • Temperatura de funcionamiento del medio: máx. 140°F
  • Temperatura ambiente de funcionamiento: de -40°F a 140°F en seco; de -4°F a 140°F en glicerina; de -40°F a 140°F en silicona
  • Tamaño de la rosca: 7/16"-20 NPT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle