Motion
9615576
Manómetro comercial - Serie 111.12 , 200 psi, 2 pulg. de diámetro de cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #02441945
No. Fabricante 9615576
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manómetro comercial - Serie 111.12 , 200 psi, 2 pulg. de diámetro de cara, montaje central trasero (CBM), ninguno - Caja seca llena
Artículo MI #02441945
No. Fabricante 9615576
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cara
    2 pulg.

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    -40°F a +140 °F
  • Tubo Bourdon
    Aleación de cobre / tipo C
  • Llenado de casos
    Ninguno - Estuche seco
  • Material de la caja
    Plástico negro
  • Características de diseño
    Diseño estándar
  • Color de marcación
    Plástico blanco, con letras negras o negras y rojas
  • Rango de presión manométrica
    200 psi
  • Tipo de indicador
    Manómetro
  • Material de la lente
    Plástico transparente, ajuste a presión
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +140 °F
  • Tipo de montaje
    Montaje central trasero (CBM)
  • Movimiento
    Aleación de cobre
  • Material del puntero
    Plástico ABS negro
  • Conexión de presión
    Aleación de cobre
  • Serie
    111.12
  • Conexión de rosca
    1/4 NPT
  • Materiales húmedos
    Aleación de cobre (latón)

Descripción general

Descripción del fabricante
111.12 2 200PSI/KPA 1/4 B
  • Los usos generales son sistemas hidráulicos y neumáticos, bombas, compresores, sistemas de agua y reguladores.
  • Adecuado para medio fluido que no obstruye el puerto de conexión ni corroe la aleación de cobre.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle