Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de escape0.5000 NPT
- Altura total2.21 pulg.
- Longitud total2.89 pulg.
- Ancho general1.02 pulg.
- Tamaño del puerto1/2 NPT
- Peso0.6
Detalles
- Coeficiente de flujo Cv Factor de flujo Kv3.25 (entrada al cilindro) Cv, 3.52 (cilindro al escape) Cv
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Presión mínima de funcionamiento15 psi
- Rango de presión de funcionamiento15 a 150 psi
- Tipo de conexión de puertoRoscado
- Sexo del puertoMujer
- Rosca estándarNPT