Motion
0740224
Cadena de eslabón de bloqueo - #2, acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc, capacidad de 155 lb, 0.09 pulg. de diámetro del eslabón, 100 pies
Artículo MI #02442037
No. Fabricante 0740224
Precio0.97 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cadena de eslabón de bloqueo - #2, acero con bajo contenido de carbono chapado en zinc, capacidad de 155 lb, 0.09 pulg. de diámetro del eslabón, 100 pies
Artículo MI #02442037
No. Fabricante 0740224

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.97 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Enlace interior Longitud  
    1.08 pulg.
  • Enlace Diámetro  
    0.09 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Tamaño comercial
    #2

Detalles

  • Tipo de cadena
    Enlace de bloqueo
  • Descripción Palabra clave
    Acero chapado en zinc con bajo contenido de carbono
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Tipo de extremo de enlace
    Envuelto
  • Enlaces por pie o medidor
    11.1/pie
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    Bajo contenido de carbono
  • Estándares cumplidos
    AISI, ASME, ASTM, NACM, probado
  • Capacidad de carga de trabajo
    155 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
0740224 #2 CADENA DE SPKT DE LAZO DE ESLABÓN DE SEGURIDAD
  • Ideal para ruedas dentadas, cadenas de puertas superiores, uso general
  • Material estándar: acero con bajo contenido de carbono
  • No utilizar para levantar objetos por encima de la cabeza
  • Precio por pie

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo