Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro máximo del rodillo5-1/2 pulg.
- Longitud de la hoja4.4 pulg.
- Anchura de la hoja4 pulg.
Detalles
- ColorBlanco
- Para usar con09021, 09604, 09605, 09606
- Incluye fibras recicladasIncluye fibras recicladas
- Número de rollos36
- Número de hojas por rollo1000
- Pliegue2
- Rollo u hojasRollo
- Tipo de rollo de papel higiénicoSin núcleo
- UPC_NO10036000040071
Descripción general
- Cumple las directrices de la EPA para residuos posconsumo con un mínimo del 20 %
- Blanqueamiento elemental sin cloro (ECF)
- Reducción de residuos con eliminación del 100 % de los residuos principales
- Casi un 75 % más que el papel de baño de rollo estándar, lo que significa menos cambios de rollo
- Diámetro del rollo 5”
- Color: blanco
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Guantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 Flex de nitrilo azul
Ver la documentación
Guantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus BlueGuantes de nitrilo Kimberly-Clark G10 Comfort Plus Blue
Ver la documentación
Guantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azulGuantes Kimberly-Clark G10 2PRO de nitrilo azul
Ver la documentación- Sistema de toallas WypAll Reach
Sistema de toallas WypAll Reach
Ver la documentación