Motion
7100142883 3M PAÑO DE LIJADO CON AGARRE 35116, GRADO P2000 , 5.5 PULG. X 4.5 PULG., 20

3M
7100142883 3M GRIPPY SANDING CLOTH 35116, P2000 GRADE, 5.5 IN X 4.5 IN, 20

3M™ Paño de lijado flexible 35116, grado P2000 , 5.5 pulg. x 4.5 pulg., 20 hojas/rodillo, 4 rollos/caja
Artículo MI #02442171
No. Fabricante 7100142883 3M GRIPPY SANDING CLOTH 35116, P2000 GRADE, 5.5 IN X 4.5 IN, 20
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100142883 3M GRIPPY SANDING CLOTH 35116, P2000 GRADE, 5.5 IN X 4.5 IN, 20

3M™ Paño de lijado flexible 35116, grado P2000 , 5.5 pulg. x 4.5 pulg., 20 hojas/rodillo, 4 rollos/caja
Artículo MI #02442171
No. Fabricante 7100142883 3M GRIPPY SANDING CLOTH 35116, P2000 GRADE, 5.5 IN X 4.5 IN, 20
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4.5 pulg.
  • Ancho general
    5.5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Número de Upc del fabricante
    00051131351165
  • UPC_NO
    00051131351165

Descripción general

Descripción del fabricante
7100142883 3M ROPA DE ARENA AGARRE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Excelente rendimiento abrasivo tanto en lijado húmedo como seco
  • El material de agarre proporciona facilidad de uso y elimina la necesidad de un accesorio.
  • Los comentarios iniciales del cliente han proporcionado comentarios positivos sobre este concepto.
  • Se ha archivado la propiedad intelectual relacionada y una solución tecnológicamente diferenciada proporciona 3M ventajas competitivas.
  • Sensación nueva y única en el producto.
  • Rendimiento superior en comparación con cualquier solución de lijado manual a un precio asequible para el usuario final.
  • Se ha demostrado que mejora la productividad en muchas aplicaciones de lijado manual