Motion
50086 3

Regal
50086 3

Fresa de mango cuadrada Regal Premium serie 5003B , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, doble extremo, 0.1875 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 0.4375 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #02442793
No. Fabricante 50086 3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
50086 3

Fresa de mango cuadrada Regal Premium serie 5003B , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, doble extremo, 0.1875 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 0.4375 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #02442793
No. Fabricante 50086 3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.4375 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Longitud total
    3-1/4 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    5003B
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
50086 3/16 X 3/8 X 7/16 X 3-1/4 2 PIES D

También puede gustarle