Motion
50774 2
Fresa de mango cuadrada Regal Premium serie 5003B , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, doble extremo, 25/32 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1-9/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #02442821
No. Fabricante 50774 2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada Regal Premium serie 5003B , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, doble extremo, 25/32 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 1-9/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #02442821
No. Fabricante 50774 2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1-9/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    25/32 pulg.
  • Longitud total
    6-1/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    7/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    5003B
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
50774 25/32 X 7/8 X 1-9/16 X 6-1/8 2 FL

También puede gustarle