Motion
50512 3
Fresa de mango cuadrada Regal Premium - Serie 5006 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Extremo único, Diámetro de fresa de 0.3750 pulg., 2 canales, Longitud de corte de 0.5625 pulg.
Artículo MI #02442895
No. Fabricante 50512 3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada Regal Premium - Serie 5006 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Extremo único, Diámetro de fresa de 0.3750 pulg., 2 canales, Longitud de corte de 0.5625 pulg.
Artículo MI #02442895
No. Fabricante 50512 3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    0.5625 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    5006
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
50512 3/8 X 3/8 X 9/16 X 2-1/2 2 PIES

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"