Especificaciones
Dimensions
- Length of Cut1.3750 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter0.6250 pulg.
- Longitud total3-3/8 pulg.
- Shank Diameter0.5000 pulg.
Details
- Corte al centroCorte no central
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Fresadora de chavetaNo
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes4
- Serie5002
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
50227 5/8 X 1/2 X 1-3/8 X 3-3/8 4 PIES