Especificaciones
Dimensions
- Length of Cut2 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter1-3/8 pulg.
- Longitud total4-1/2 pulg.
- Shank Diameter1 in
Details
- Corte al centroCorte no central
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Fresadora de chavetaNo
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes6
- Serie5002
- Tipo de mangoPlano Weldon
- Single Or Double EndSingle
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
50302 1-3/8 X 1 X 2 X 4-1/2 6 FLT SE NC