Motion
50320 1

Regal
50320 1

Fresa de mango cuadrada Regal Premium - Serie 5002 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Extremo único, Diámetro de fresa de 1-5/8 pulg., 6 canales, Longitud de corte de 2 pulg.
Artículo MI #02443502
No. Fabricante 50320 1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
50320 1

Fresa de mango cuadrada Regal Premium - Serie 5002 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Extremo único, Diámetro de fresa de 1-5/8 pulg., 6 canales, Longitud de corte de 2 pulg.
Artículo MI #02443502
No. Fabricante 50320 1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    2 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    1-5/8 pulg.
  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Mango Diámetro  
    1-1/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte no central
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    6
  • Serie
    5002
  • Tipo de mango
    Plano Weldon
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
50320 1-5/8 X 1-1/4 X 2 X 4-1/2 6 PIES

You May Also Like