Especificaciones
Dimensions
- Length of Cut1 in
- Tipo de longitudRegular
- Mill Diameter1/2 pulg.
- Longitud total4-1/8 pulg.
- Shank Diameter1/2 pulg.
Details
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Fresadora de chavetaLlavero
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Fresa de mango miniaturaNo
- Number Of Flutes4
- Serie5036
- Tipo de mangoRedondo liso
- Single Or Double EndDouble
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Straight Or Spiral FluteSpiral
Descripción general
Descripción del fabricante
51095 1/2 X 1/2 X 1 X 4-1/8 4 PIES CÚBICOS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Regal-Rexnord Beverage Industry Solutions Brochure 2025Regal Rexnord line optimization solutions deliver beverage producers maximum productivity.
View Literature
Regal Washdown Promotional CampaignRegal Washdown Promotional Campaign
View Literature- Regal - McGill Heavy-Duty Camrol Bearings
Regal - McGill Heavy-Duty Camrol Bearings
View Literature - Regal - McGill Cam Follower Bearings
Regal - McGill Cam Follower Bearings
View Literature