Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte4 pulg.
- Tipo de longitudLargo
- Fresadora Diámetro1-1/4 pulg.
- Longitud total6-1/2 pulg.
- Mango Diámetro1-1/4 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Fresadora de chavetaNo
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales4
- Serie5034
- Tipo de mangoRedondo liso
- Individual o doble FinalizarIndividual
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
Descripción general
Descripción del fabricante
51024 1-1/4 X 1-1/4 X 4 X 6-1/2 4 PIES
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Regal-Rexnord Beverage Industry Solutions Brochure 2025Regal Rexnord line optimization solutions deliver beverage producers maximum productivity.
View Literature
Regal Washdown Promotional CampaignRegal Washdown Promotional Campaign
View Literature- Regal - McGill Heavy-Duty Camrol Bearings
Regal - McGill Heavy-Duty Camrol Bearings
View Literature - Regal - McGill Cam Follower Bearings
Regal - McGill Cam Follower Bearings
View Literature