Motion
50861E

Regal
50861E

Fresa de mango de bola Regal Premium - Serie 5068 , material de acero de alta velocidad, 1/4 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-3/4 pulg. de longitud de corte, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 3-9/16 pulg. de longitud total
Artículo MI #02443705
No. Fabricante 50861E
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
50861E

Fresa de mango de bola Regal Premium - Serie 5068 , material de acero de alta velocidad, 1/4 pulg. de diámetro de la fresadora, 1-3/4 pulg. de longitud de corte, 3/8 pulg. de diámetro del mango, 3-9/16 pulg. de longitud total
Artículo MI #02443705
No. Fabricante 50861E
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1-3/4 pulg.
  • Tipo de longitud
    Extralargo
  • Fresadora Diámetro  
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    3-9/16 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/8 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    Ninguna
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    5068
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Individual o doble Finalizar  
    Individual
  • Extremo esférico
    Extremo no esférico
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Canal recto o en espiral
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
50861 1/4 X 3/8 X 1-3/4 X 3-9/16 4 FLT

También puede gustarle