Especificaciones
Dimensiones
- Longitud de Corte0.3750 pulg.
- Tipo de longitudRegular
- Fresadora Diámetro3 mm
- Longitud total3-1/16 pulg.
- Mango Diámetro0.3750 pulg.
Detalles
- Corte al centroCorte al centro
- Alcance extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Fresadora de chavetaNo
- Material de fresadoAcero de alta velocidad
- Fresa de mango miniaturaNo
- Número de Canales2
- Serie5038
- Individual o doble FinalizarDoble
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Recto o en espiral CanalEspiral
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de soluciones para la industria de bebidas Regal-Rexnord 2025Las soluciones de optimización de línea Regal Rexnord ofrecen a los productores de bebidas la máxima productividad.
Ver la documentación
Campaña promocional de lavado regionalCampaña promocional de lavado regional
Ver la documentación- Regal - Cojinetes de Camrol de uso intensivo McGill
Regal - Cojinetes de Camrol de uso intensivo McGill
Ver la documentación - Regal - Cojinetes seguidores de leva McGill
Regal - Cojinetes seguidores de leva McGill
Ver la documentación