Motion
55549  M16 X 3/4 X 1-5/16 X 5-5/8 2 PIES

Regal
55549 M16 X 3/4 X 1-5/16 X 5-5/8 2 FLT

Fresa de mango cuadrada Regal Premium - Serie 5038 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Extremo doble, Diámetro de fresa de 16 mm, 2 canales, 1-5/16 pulg. Longitud de corte
Artículo MI #02443739
No. Fabricante 55549 M16 X 3/4 X 1-5/16 X 5-5/8 2 FLT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
55549 M16 X 3/4 X 1-5/16 X 5-5/8 2 FLT

Fresa de mango cuadrada Regal Premium - Serie 5038 , Material de acero de alta velocidad, Acabado/revestimiento sin recubrimiento, Extremo doble, Diámetro de fresa de 16 mm, 2 canales, 1-5/16 pulg. Longitud de corte
Artículo MI #02443739
No. Fabricante 55549 M16 X 3/4 X 1-5/16 X 5-5/8 2 FLT
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de Corte  
    1-5/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Fresadora Diámetro  
    16 mm
  • Longitud total
    5-5/8 pulg.
  • Mango Diámetro  
    3/4 pulg.

Detalles

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    5038
  • Individual o doble Finalizar  
    Doble
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Recto o en espiral Canal  
    Espiral

Descripción general

Descripción del fabricante
55549 M16 X 3/4 X 1-5/16 X 5-5/8 2 PIES

You May Also Like