Motion
52156 5
Fresa de mango cuadrada Regal Premium - Serie 5060 , material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado/revestimiento sin recubrimiento, doble extremo, 5/16 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 9/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #02443917
No. Fabricante 52156 5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Fresa de mango cuadrada Regal Premium - Serie 5060 , material de acero de alta velocidad de cobalto, acabado/revestimiento sin recubrimiento, doble extremo, 5/16 pulg. de diámetro de fresa, 2 canales, 9/16 pulg. de longitud de corte
Artículo MI #02443917
No. Fabricante 52156 5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Length of Cut  
    9/16 pulg.
  • Tipo de longitud
    Regular
  • Mill Diameter  
    5/16 pulg.
  • Longitud total
    3-1/2 pulg.
  • Shank Diameter  
    3/8 pulg.

Details

  • Corte al centro
    Corte al centro
  • Alcance extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Fresadora de chaveta
    No
  • Material de fresado
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Fresa de mango miniatura
    No
  • Number Of Flutes  
    2
  • Serie
    5060
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Single Or Double End  
    Double
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Straight Or Spiral Flute  
    Spiral

Descripción general

Descripción del fabricante
52156 5/16 X 3/8 X 9/16 X 3-1/2 2 PIES D