Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo180 °
- Tamaño del extremo 17/16 pulg.
- Tamaño del extremo 21/2 pulg.
- Altura0.64 pulg.
- Tamaño hexagonal0.5625 pulg.
- Factor de corte de la manguera0.96 pulg.
- Tamaño del salpicadero de la manguera4
- Diámetro interior de la manguera1/4 pulg.
- Diámetro interior0.12 pulg.
- Longitud1.55 pulg.
- Diámetro exterior0.5625 pulg.
- Longitud total1.55 pulg.
- Tamaño de la rosca7/16-20
- Ancho0.56 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- ColorDura-Kote
- Serie de mangueras compatibles2807 MANGUERA FC465 S-TW
- Nombre corto de la conexión 1AAG 37
- Estilo final 1AAG 37
- Rosca del extremo 17/16-20
- Finalizar géneroMujer
- Acabado/revestimientoDURA-KOTE
- Número de catálogo del fabricanteFC9779-0404S
- Número de Upc del fabricante678146146137
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Danfoss Aeroquip LLC
- MaterialAcero al carbono
- Tipos de productosEnsamblaje del accesorio
- TipoAccesorio de manguera
- UPC_NO678146146137
Descripción general
- Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
- Diseño innovador para ofrecer rendimiento y el máximo tiempo de actividad
- Sistema diseñado para prolongar la vida útil del conjunto de la manguera