Especificaciones
Dimensiones
- Altura105 mm
- Longitud147 mm
- Peso0.65 lb
Detalles
- Material del cuerpoPlástico de ingeniería
- ColorAmarillo
- Características y beneficios• Ideal para aplicaciones de almacenamiento y transporte de fluidos in situ • Alternativa más segura y cómoda para manipular tambores más grandes y voluminosos • Hecho con materiales resistentes al calor de grado industrial • Construcción ultrarresistente que no se deforma, no se filtra ni se rompe • El diseño avanzado de la rosca de sellado garantiza un ajuste seguro en tambores originales OilSafe® • Se adapta a cualquier tambor OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón • Amarillo
- MaterialPlástico de ingeniería
Descripción general
- Ideal para aplicaciones de almacenamiento y transporte de fluidos in situ
- Una alternativa más segura y cómoda a la manipulación de tambores más grandes y voluminosos
- Fabricado con materiales resistentes al calor de grado industrial
- Construcción ultraduradera que no se deforma, no se filtra ni se rompe
- El diseño avanzado de la rosca de sellado garantiza un ajuste seguro en los bidones originales OilSafe ®
- Se adapta a cualquier bidón OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 o 10 cuartos de galón/l
- Amarillo