Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/2 pulg., 5/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 11/2 BSPP, 5/8 JIC 37°
- Tamaño del extremo 21/2 pulg., 5/8 pulg.
- Tipo de tamaño del extremo 21/2 BSPP, 5/8 JIC 37°
- Cuerpo hexagonal27.0
- Longitud total45.5
- Profundidad de la rosca11.5
- Tamaño de la rosca 21/2-14
- Peso0.20 lb
Detalles
- Tipo de adaptadorAdaptador recto
- Ambos extremos Tipo de géneroDe hombre a hombre
- Ambos extremos Estilo/TipoBSPP a JIC 37° Flare, JIC 37° Flare a BSPP
- Descripción Palabra claveTubo estándar británico macho paralelo de 1/2 in x 5/8 in macho JIC 37° Flare
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1(BSPP) 1/2–14
- Estilo final 2JIC macho 37° Flare
- Rosca del extremo 2(AAG) 7/8–14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- EnchapadoCR3
- Serie7002
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación