Motion
020847AW

Regal
020847AW

Broca de longitud Jobber - Serie 208C , #47, Material de acero de alta velocidad de cobalto, Canal de 1 pulg., Ángulo de punta de 135 °, 2 pulg. OAL
Artículo MI #02448226
No. Fabricante 020847AW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
020847AW

Broca de longitud Jobber - Serie 208C , #47, Material de acero de alta velocidad de cobalto, Canal de 1 pulg., Ángulo de punta de 135 °, 2 pulg. OAL
Artículo MI #02448226
No. Fabricante 020847AW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #47
  • Canal Longitud  
    1 pulg.
  • En general Longitud  
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.0785 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Tipo de punto
    Punto de división
  • Serie
    208C
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
20847 #47 BROCA DE COBALTO DE LONGITUD DE HERRAMIENTA

También puede gustarle