Motion
020857AW

Regal
020857AW

Broca de longitud Jobber - Serie 208C , #57, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 3/4 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #02448236
No. Fabricante 020857AW
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
020857AW

Broca de longitud Jobber - Serie 208C , #57, Material de acero de alta velocidad de cobalto, 3/4 pulg. canal, 135 ° ángulo de punta, 1-3/4 pulg. OAL
Artículo MI #02448236
No. Fabricante 020857AW
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Broca Tamaño  
    #57
  • Canal Longitud  
    3/4 pulg.
  • En general Longitud  
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.043 pulg.

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Margen doble
    No
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido de bronce
  • Material
    Acero de alta velocidad de cobalto
  • Canales parabólicos
    No
  • Punto Ángulo  
    135 °
  • Serie
    208C
  • Tipo de mango
    Redondo liso
  • Especificación
    NAS 907
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
20857 #57 BROCA DE COBALTO DE LONGITUD DE HERRAMIENTA

También puede gustarle