Motion
08294T

Regal
08294T

Macho de roscar manual Regal Premium, serie 100 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca n.o 12 – 24 , UNC, dirección a derechas
Artículo MI #02450669
No. Fabricante 08294T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
08294T

Macho de roscar manual Regal Premium, serie 100 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca n.o 12 – 24 , UNC, dirección a derechas
Artículo MI #02450669
No. Fabricante 08294T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-3/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.22 pulg.
  • Rosca Longitud  
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    #12 – 24

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    100
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
08294 #12-24 H3 4 FLT. P MANO TAPÓN

También puede gustarle