Motion
08398T

Regal
08398T

Macho de roscar de canal en espiral Regal Premium, serie 117 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC
Artículo MI #02450760
No. Fabricante 08398T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
08398T

Macho de roscar de canal en espiral Regal Premium, serie 117 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca 5/16 – 18 , UNC
Artículo MI #02450760
No. Fabricante 08398T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de hélice
    30 °
  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16 – 18

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    117
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
08398 5/16-18 H3 3 FLT. FLUJO ESPIRAL P

También puede gustarle