Motion
08583T
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 104 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 11/16 – 11 , UNS, dirección derecha
Artículo MI #02450917
No. Fabricante 08583T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 104 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 11/16 – 11 , UNS, dirección derecha
Artículo MI #02450917
No. Fabricante 08583T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.542 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    11/16 – 11

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    104
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    ONU

Descripción general

Descripción del fabricante
08583 11/16-11 H3 4 FLT. TA DE MANO INFERIOR

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"