Especificaciones
Dimensions
- Longitud total5-3/4 pulg.
- Diámetro del mango1.021 pulg.
- Thread Length2-9/16 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4 – 7
Details
- BiselParte inferior
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Number Of Flutes4
- Serie104
- Dirección de roscaMano derecha
- Thread Limit/FitH4
- Rosca estándarUNC
Descripción general
Descripción del fabricante
08662 1 1/4"-7 H4 4 FLT. TA DE MANO INFERIOR
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Regal-Rexnord Beverage Industry Solutions BrochureRegal Rexnord beverage industry solutions help optimize production lines with innovative powertrain technologies for can, PET bottle, and glass bottle filling applications. Explore bearings, conveying systems, gear motors, chain drives, and reliability solutions designed to improve efficiency and reduce maintenance costs.
View Literature
Regal Washdown Promotional CampaignRegal Washdown Promotional Campaign
View Literature- Regal - McGill Heavy-Duty Camrol Bearings
Regal - McGill Heavy-Duty Camrol Bearings
View Literature - Regal - McGill Cam Follower Bearings
Regal - McGill Cam Follower Bearings
View Literature