Motion
08673T
Macho de roscar manual Regal Premium serie 104 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1-3/8 – 6 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #02450969
No. Fabricante 08673T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Regal Premium serie 104 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 1-3/8 – 6 , UNC, dirección derecha
Artículo MI #02450969
No. Fabricante 08673T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    6-1/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.108 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-3/8 – 6

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    104
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H4
  • Rosca estándar
    UNC

Descripción general

Descripción del fabricante
08673 1 3/8"-6 H4 4 FLT. P MANO TAPÓN

También puede gustarle