Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total4 pulg.
- Proyección0.686 pulg.
- Diámetro del mango1.3125 pulg.
- Longitud de la rosca1-3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1-1/4 – 11-1/2
Detalles
- Bisel3 a 5
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo tiene mango extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- GanchoAlto
- Rosca interrumpidaNo interrumpido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Serie124
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPTF
Descripción general
Descripción del fabricante
08725 1-1/4"-11-1/2 5 FLT. CONO P NPTF
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Regal-Rexnord Beverage Industry Solutions BrochureRegal Rexnord beverage industry solutions help optimize production lines with innovative powertrain technologies for can, PET bottle, and glass bottle filling applications. Explore bearings, conveying systems, gear motors, chain drives, and reliability solutions designed to improve efficiency and reduce maintenance costs.
View Literature
Regal Washdown Promotional CampaignRegal Washdown Promotional Campaign
View Literature- Regal - McGill Heavy-Duty Camrol Bearings
Regal - McGill Heavy-Duty Camrol Bearings
View Literature - Regal - McGill Cam Follower Bearings
Regal - McGill Cam Follower Bearings
View Literature