Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total2-1/8 pulg.
- Proyección0.312 pulg.
- Diámetro del mango0.4375 pulg.
- Longitud de la rosca3/4 pulg.
- Tamaño de la rosca1/8 – 27
Detalles
- Bisel3 a 5
- Administración de refrigeranteExterno
- Mango extendidoNo tiene mango extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Rosca interrumpidaInterrumpido
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de canales5
- Serie126
- Tipo de toqueCanal recto
- Rosca estándarNPT
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de soluciones para la industria de bebidas Regal-Rexnord 2025Las soluciones de optimización de línea Regal Rexnord ofrecen a los productores de bebidas la máxima productividad.
Ver la documentación
Campaña promocional de lavado regionalCampaña promocional de lavado regional
Ver la documentación- Regal - Cojinetes de Camrol de uso intensivo McGill
Regal - Cojinetes de Camrol de uso intensivo McGill
Ver la documentación - Regal - Cojinetes seguidores de leva McGill
Regal - Cojinetes seguidores de leva McGill
Ver la documentación