Motion
08766T
Macho de roscar para tubo Regal Premium, serie 126 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 5 canales, tamaño de rosca 1/4 – 18 , NPT
Artículo MI #02451006
No. Fabricante 08766T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar para tubo Regal Premium, serie 126 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 5 canales, tamaño de rosca 1/4 – 18 , NPT
Artículo MI #02451006
No. Fabricante 08766T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-7/16 pulg.
  • Proyección
    0.459 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.5625 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4 – 18

Detalles

  • Bisel
    3 a 5
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rosca interrumpida
    Interrumpido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Serie
    126
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
08766 1/4-18 5 FLT. NPT PIP INTERRUMPIDO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"