Motion
08778T
Macho de roscar para tubo Regal Premium, serie 126 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 5 canales, tamaño de rosca 1 – 11-1/2 , NPT
Artículo MI #02451014
No. Fabricante 08778T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar para tubo Regal Premium, serie 126 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 5 canales, tamaño de rosca 1 – 11-1/2 , NPT
Artículo MI #02451014
No. Fabricante 08778T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-3/4 pulg.
  • Proyección
    0.678 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.125 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1 – 11-1/2

Detalles

  • Bisel
    3 a 5
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rosca interrumpida
    Interrumpido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    5
  • Serie
    126
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
08778 1"-11-1/2 5 FLT. NPT INTERRUMPIDO

También puede gustarle