Motion
08787T
Macho de roscar para tubo Regal Premium, serie 126 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 7 canales, tamaño de rosca 2 – 11-1/2 , NPT
Artículo MI #02451019
No. Fabricante 08787T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar para tubo Regal Premium, serie 126 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 7 canales, tamaño de rosca 2 – 11-1/2 , NPT
Artículo MI #02451019
No. Fabricante 08787T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-1/2 pulg.
  • Proyección
    0.667 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.875 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 – 11-1/2

Detalles

  • Bisel
    3 a 5
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rosca interrumpida
    Interrumpido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    7
  • Serie
    126
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
08787 2"-11-1/2 7 FLT. NPT INTERRUMPIDO

También puede gustarle