Motion
08823T
Macho de roscar Regal Premium para tubo, serie 127 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, 3/8 – 18 Tamaño de rosca, NPS
Artículo MI #02451026
No. Fabricante 08823T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar Regal Premium para tubo, serie 127 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, 4 canales, 3/8 – 18 Tamaño de rosca, NPS
Artículo MI #02451026
No. Fabricante 08823T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-9/16 pulg.
  • Proyección
    0.454 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.7 pulg.
  • Longitud de la rosca
    1-1/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 18

Detalles

  • Bisel
    3 a 5
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Mango extendido
    No tiene mango extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Rosca interrumpida
    No interrumpido
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de canales
    4
  • Serie
    127
  • Tipo de toque
    Canal recto
  • Rosca estándar
    NPS

Descripción general

Descripción del fabricante
08823 3/8-18 4 FLT. TUBERÍA RECTA NPS

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"