Motion
17192T
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 108 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 3/8 – 24 , UNF, dirección izquierda
Artículo MI #02451250
No. Fabricante 17192T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 108 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca 3/8 – 24 , UNF, dirección izquierda
Artículo MI #02451250
No. Fabricante 17192T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-15/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.381 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8 – 24

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    108
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca Límite/ajuste  
    H3
  • Rosca estándar
    UNF

Descripción general

Descripción del fabricante
17192 3/8-24 H3 4 FLT. TERRAJA DE MANO INFERIOR

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good