Motion
17871T
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 119 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 6 canales, tamaño de rosca 2 – 8 , UNS, dirección derecha
Artículo MI #02451367
No. Fabricante 17871T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 119 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 6 canales, tamaño de rosca 2 – 8 , UNS, dirección derecha
Artículo MI #02451367
No. Fabricante 17871T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1.644 pulg.
  • Rosca Longitud  
    3-9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    2 – 8

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    6
  • Serie
    119
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    H6
  • Rosca estándar
    ONU

Descripción general

Descripción del fabricante
17871 2"-8 H6 6 FLT. CONO 8 CABELLO DE PASO

También puede gustarle