Motion
027521AS
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 211 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M20 x 2.5 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #02451457
No. Fabricante 027521AS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 211 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M20 x 2.5 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #02451457
No. Fabricante 027521AS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    4-15/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.652 pulg.
  • Rosca Longitud  
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M20 x 2.5

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    211
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
27521 M20 X 2.5 4 FLT. P MÉTRICA +.12

También puede gustarle