Motion
027701AS
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 200 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 2 canales, métrico grueso, dirección hacia la derecha
Artículo MI #02451521
No. Fabricante 027701AS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 200 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 2 canales, métrico grueso, dirección hacia la derecha
Artículo MI #02451521
No. Fabricante 027701AS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-5/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    5/16 pulg.

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    200
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D3
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
27701 M1.6 X 0.35 D3 2 FLT. P MÉTRICA

También puede gustarle