Motion
027708AS
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 200 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca M2 x 0.4 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #02451528
No. Fabricante 027708AS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 200 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca M2 x 0.4 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #02451528
No. Fabricante 027708AS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    7/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M2 x 0.4

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    200
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D3
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
27708 M2 X 0.4 D3 3 FLT. MÉTRICA DE CONO

También puede gustarle