Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total1-3/4 pulg.
- Diámetro del mango0.141 pulg.
- Rosca Longitud7/16 pulg.
- Tamaño de la roscaM2.2 x 0.45
Detalles
- BiselEnchufe
- Administración de refrigeranteExterno
- Cuello extendidoNo tiene cuello extendido
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- MaterialAcero de alta velocidad
- Número de Canales3
- Serie200
- Dirección de roscaMano derecha
- Rosca Límite/ajusteD3
- Rosca estándarSistema métrico grueso
Descripción general
Descripción del fabricante
27713 M2.2 X 0.45 D3 3 FLT. P MÉTRICA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de soluciones para la industria de bebidas Regal-Rexnord 2025Las soluciones de optimización de línea Regal Rexnord ofrecen a los productores de bebidas la máxima productividad.
Ver la documentación
Campaña promocional de lavado regionalCampaña promocional de lavado regional
Ver la documentación- Regal - Cojinetes de Camrol de uso intensivo McGill
Regal - Cojinetes de Camrol de uso intensivo McGill
Ver la documentación - Regal - Cojinetes seguidores de leva McGill
Regal - Cojinetes seguidores de leva McGill
Ver la documentación