Motion
27726T
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 200 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca M3.5 x 0.6 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #02451546
No. Fabricante 27726T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 200 , acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 3 canales, tamaño de rosca M3.5 x 0.6 , métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #02451546
No. Fabricante 27726T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.141 pulg.
  • Rosca Longitud  
    11/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M3.5 x 0.6

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    200
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D4
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
27726 M3.5 X 0.6 D4 3 FLT. METRI INFERIOR

You May Also Like