Motion
27742T
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 200 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M6 x 1, métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #02451562
No. Fabricante 27742T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 200 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M6 x 1, métrico grueso, dirección derecha
Artículo MI #02451562
No. Fabricante 27742T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.255 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M6 x 1

Detalles

  • Bisel
    Parte inferior
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    200
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5
  • Rosca estándar
    Sistema métrico grueso

Descripción general

Descripción del fabricante
27742 M6 X 1 D5 4 FLT. MÉTRICO INFERIOR H