Motion
27755T
Macho de roscar de punta espiral Regal Premium, serie 210 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca M8 x 1, métrico fino
Artículo MI #02451575
No. Fabricante 27755T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar de punta espiral Regal Premium, serie 210 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 2 canales, tamaño de rosca M8 x 1, métrico fino
Artículo MI #02451575
No. Fabricante 27755T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2-23/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.318 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-1/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M8 x 1

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    2
  • Serie
    210
  • Rosca Límite/ajuste  
    D5
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
27755 M8 X 1 D5 2 FLT. P MÉTRICO SP.

También puede gustarle