Motion
27776T
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 200 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M14 x 1.5 , métrico fino, dirección derecha
Artículo MI #02451596
No. Fabricante 27776T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Macho de roscar manual Regal Premium, serie 200 , material de acero de alta velocidad, acabado sin recubrimiento, 4 canales, tamaño de rosca M14 x 1.5 , métrico fino, dirección derecha
Artículo MI #02451596
No. Fabricante 27776T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-19/32 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.429 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-21/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M14 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Cono
  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    4
  • Serie
    200
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
27776 M14 X 1.5 D6 4 FLT. MÉTRICA DE CONO

También puede gustarle