Motion
27787T

Regal
27787T

Macho de roscar de punta espiral Regal Premium, serie 210 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca M16 x 1.5 , métrico fino
Artículo MI #02451607
No. Fabricante 27787T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Regal
27787T

Macho de roscar de punta espiral Regal Premium, serie 210 , material de acero de alta velocidad, acabado/revestimiento sin recubrimiento, bisel de tapón, 3 canales, tamaño de rosca M16 x 1.5 , métrico fino
Artículo MI #02451607
No. Fabricante 27787T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    3-13/16 pulg.
  • Diámetro del mango
    0.48 pulg.
  • Rosca Longitud  
    1-13/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    M16 x 1.5

Detalles

  • Bisel
    Enchufe
  • Cuello extendido
    No tiene cuello extendido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Acero de alta velocidad
  • Número de Canales  
    3
  • Serie
    210
  • Rosca Límite/ajuste  
    D6
  • Rosca estándar
    Multa métrica

Descripción general

Descripción del fabricante
27787 M16 X 1.5 D6 3 FLT. P MÉTRICA S

You May Also Like